Mersen - Fusible NH2 gG 690VAC 50A pattes non isolees Double indicateur

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

8430399026329

Réf. Sonepar

00155902632

Réf. Fournisseur

L228492

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269

NH2

calibre/courant nominal assigné (In)

50 A

tension assignée CA

690 V

classe de fonctionnement

gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

languettes métalliques isolées (IMGL)

Non

type de tension

AC/DC

tension de fonctionnement CC

250 V

pouvoir de coupure nominal

0.05 kA

finition du voyant indicateur

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal

4.1 W

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH2 690VAC 250VDC 50A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.