Mersen - Fusible ultra rapide 32 aR 600VAC 1100A Percuteur Plots Filets metriques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340333114
Réf. Sonepar
00155300759
Réf. Fournisseur
M300759
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
1100 A
tension assignée CA
600 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
tension de fonctionnement CC
600 V
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pouvoir de coupure nominal
1.1 kA
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
140 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 32 aR 600VAC CEI 650VAC UL 1100A Avec Percuteur Plots Filets métriques
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.