Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 400VAC - 0.05A

Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Ultra rapide - 400VAC - 0.05A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3605340133967

Réf. Sonepar

00155095991

Réf. Fournisseur

N095991

Réf. Commerciale

Mersen

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

0.05 A

tension assignée (Ue)

400 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

ultra-rapide (FF)

modèle

fusible en céramique

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

puissance de coupure

10 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 0.05 A