Mersen - Porte-fusible 800VAC 1000VDC UL 14x51 3 poles IP20

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 750 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

782001311032

Réf. Sonepar

00155330905

Réf. Fournisseur

N331143

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles

3

pour taille de fusible

14x51 mm

tension nominale

750 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Non

verrouillable

Non

affichage de défaillances optique

Non

largeur en nombre de modules

3

profondeur d'encastrement

76.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

Porte-fusible UltraSafe™ 800VAC 1000VDC UL Taille du fusible 14x51 3 pôles Connexion à plaque de pression IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Ultrasafe™.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Ultrasafe® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL + CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour cette taille, il est possible d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Ultrasafe® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.