Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2A

Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 2A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3605340091113

Réf. Sonepar

00155090518

Réf. Fournisseur

P090518

Réf. Commerciale

Mersen

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

rapide (F)

modèle

fusible en verre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

puissance de coupure

0.035 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 2 A