Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 500VAC - 2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3605340151510
Réf. Sonepar
00155098131
Réf. Fournisseur
P098131
Réf. Commerciale
Mersen
taille
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
semi-retardé (MT)
modèle
fusible en céramique
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
200 kA
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 2 A