Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 aR 690VAC 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340531459
Réf. Sonepar
00155001982
Réf. Fournisseur
P1027331
Réf. Commerciale
Mersen
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
6 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 14x51 aR 690VAC CEI 25A
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure avec une large gamme de valeurs nominales (intensité nominale 6 à 63 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur.