Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A3 415VAC 240VDC 50A BTIS Lames decalees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - A3
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée CA - 415 V
tension de fonctionnement CC - 240 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340564389
Réf. Sonepar
00155056438
Réf. Fournisseur
P1045271
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
A3
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
tension assignée CA
415 V
tension de fonctionnement CC
240 V
tension assignée (Ue)
415 V
puissance de coupure
80 kA
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
Dissipation thermique sous courant nominal
3.6 W
Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type A3 415VAC 240VDC 50A BTIS Lames décalées
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.