Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1250VAC 100A Percuteur Plots Filets metriques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 1250 V
puissance de coupure - 126 kA
type de courant - AC
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340329148
Réf. Sonepar
00155300485
Réf. Fournisseur
P300485
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
tension assignée CA
1250 V
puissance de coupure
126 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pouvoir de coupure nominal
0.1 kA
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
30 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 70 aR 1250VAC CEI 1300VAC UL 100A Avec Percuteur Plots Filets métriques
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 1250/1300V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IBGT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microswitch.