Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 63A - Percu - D08L

Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 63A - Percu - D08L

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

8430399015453

Réf. Sonepar

00155330178

Réf. Fournisseur

P330178

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

tension assignée (Ue)

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 63 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80