Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 gR (gRB) 660VDC 40A Percuteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 660 V
type de tension - DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340016437
Réf. Sonepar
00155331822
Réf. Fournisseur
Q076305
Réf. Commerciale
Mersen
taille
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
tension assignée (Ue)
660 V
type de tension
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
8 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 27x60 gR (gRB) 660VDC CEI 40A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.