Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 20x127 gR (gRD) 1500VDC 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340045796
Réf. Sonepar
00155331862
Réf. Fournisseur
Q081457
Réf. Commerciale
Mersen
taille
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
1500 V
type de tension
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
8.9 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 20x127 gR (gRD) 1500VDC CEI 16A
Les Atouts de la gamme:
Spécialement conçu pour les applications en courant continu, le modèle 20x127 gR cylindrique est un fusible à action rapide utilisé pour une protection complete des auxiliaires, des circuits de commande et d'autres appareils de mesure et de contrôle.