Mersen - Fusible ultra rapide 120 gR 750VDC CEI 80A Percuteur Couteaux a encoche ouverte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 750 V
tension de fonctionnement CC - 750 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3605340067569
Réf. Sonepar
00155085206
Réf. Fournisseur
Q085206
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
tension assignée CA
750 V
tension de fonctionnement CC
750 V
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
type de courant
DC
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
13.4 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 120 gR 750VDC CEI 80A Avec Percuteur Couteaux à encoche ouverte
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.