Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 6x32 mm - Ultra rapide - 400VAC - 2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3605340062434
Réf. Sonepar
00155084358
Réf. Fournisseur
T084358
Réf. Commerciale
Mersen
taille
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
200 kA
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Ultra rapide - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 2 A