Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 250VAC - 1.25A

Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 6x32 mm - Semi-tempo - 250VAC - 1.25A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3605340062908

Réf. Sonepar

00155084405

Réf. Fournisseur

V084405

Réf. Commerciale

Mersen

taille

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

1.25 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

semi-retardé (MT)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

autre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

puissance de coupure

200 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1.25 A