Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 2A

Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 2A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3605340091885

Réf. Sonepar

00155090546

Réf. Fournisseur

V090546

Réf. Commerciale

Mersen

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

fusible en verre

classe de fonctionnement

autre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

puissance de coupure

0.035 kA

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 2 A