Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH00 690VAC 160A Systeme bus bar 100 mm Bornes en V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle de fusible
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008567001127
Réf. Sonepar
00155002158
Réf. Fournisseur
V1023426
Réf. Commerciale
Mersen
modèle
socle de fusible
nombre de pôles
3
taille de l'insert fusible
NH00
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
courant permanent nominal (Iu)
160 A
double coupure
Non
distance entre le centre des rails 40 mm
Non
distance entre le centre des rails 50 mm
Non
distance entre le centre des rails 60 mm
Non
distance entre le centre des rails 100 mm
Oui
distance entre le centre des rails 185 mm
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0.16 kA
indication de dévérouillage
électronique
Rail de fusibles vertical NH BSL Taille NH00 690VAC 160A 3 pôles Système bus bar 100 mm Avec connexion par câble Bornes de serrage en V
Les Atouts de la gamme:
*Les porte-fusibles verticaux BSL NH ont un indice de protection contre les contacts accidentels IP20. Les BSL sont conçus pour une installation directe sur les systèmes de busbars en configurations à trois pôles. BSL de taille 00, 160 A est disponible pour les systèmes de busbars 100 mm et 185 mm.*Les modèles BSL 160 A sont conçus pour les fusibles NH conformément à IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00 : 160 A.*Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. BSL offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.