Mersen - Fusible NH3 aM 500VAC 500A pattes non isolees Double indicateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH02
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8430399026947
Réf. Sonepar
00155330658
Réf. Fournisseur
V232525
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
NH02
calibre/courant nominal assigné (In)
500 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
42 W
Cartouche fusible standard DIN NH aM Taille NH3 500VAC 500A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 71.9mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "aM" sont des fusibles à pouvoir de coupure sur une plage partielle, utilisés pour protéger les circuits de moteurs car ils limitent fortement le courant et ont une faible puissance dissipée. Ils coupent des courants à partir de 6,3 fois In jusqu'à leur pouvoir de coupure maximal et conviennent donc uniquement à la protection contre les courts-circuits. Ils doivent être associés à d'autres appareillages de commutation pour assurer la protection contre les surcharges. Ces fusibles peuvent avoir une intensité nominale égale à celle du moteur.