Mersen - Porte-fusible IEC+UL-CSA 10x38 800VAC 1000VDC 3 poles + N IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 800 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340602722
Réf. Sonepar
00155060272
Réf. Fournisseur
W1062711
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
4
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
800 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
61.1 mm
indice de protection (IP)
IP20
Porte-fusible IEC+UL/CSA Modulostar® Taille 10x38 800VAC UL 1000VDC UL 3 pôles + N IP20 Montage sur rail DIN
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL+CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.