Mersen - Fusible ultra rapide 31 aR 690VAC 250A Percuteur Couteaux longs a trous oblongs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 690 V
tension assignée (Ue) - 690 V
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340332407
Réf. Sonepar
00155033240
Réf. Fournisseur
W300698
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
tension assignée CA
690 V
tension assignée (Ue)
690 V
puissance de coupure
200 kA
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
52 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 31 aR 690VAC CEI 700VAC UL 250A Avec Percuteur Couteaux longs à trous oblongs
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.