Mersen - Interrupteur-sectionneur a fusible NH t.2 800A 3x1 pole M12 x4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 500 V
avec emplacement pour fusibles - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008567007525
Réf. Sonepar
00155002232
Réf. Fournisseur
X1023267
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
6
finition de l'élément d'actionnement
levier
courant permanent nominal (Iu)
800 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
avec emplacement pour fusibles
autre
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
28 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Non
position de l'élément d'actionnement
frontal
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 2 800A 3x1 pôle/coupure Vis M12 x4
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux doubles MULTIVERT® sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Modèles disponibles : MULTIVERT® 800 A (2 x 400 A) et MULTIVERT® 1260 A (2x 630 A). Ils sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.