Mersen - Porte-fusible taille 5x20 - Circuit electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
mode de pose - autre
type de connexion - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340184457
Réf. Sonepar
00155204950
Réf. Fournisseur
X204950
Réf. Commerciale
Mersen
dimensions du microfusible
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6.3 A
tension assignée (Ue)
250 V
mode de pose
autre
type de connexion
raccordement à vis
type de courant
AC
Porte fusible pour fusible miniature taille 5 x 20 - Calibre : 6,3 A - Tension : 250 V Montage circuit électronique