Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 20x127 gR (gRB) 1000VDC 6A Percuteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340079807
Réf. Sonepar
00155331871
Réf. Fournisseur
Z088020
Réf. Commerciale
Mersen
taille
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
1000 V
type de tension
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
3.5 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 20x127 gR (gRB) 1000VDC CEI 6A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Spécialement conçu pour les applications en courant continu, le modèle 20x127 gR cylindrique est un fusible à action rapide utilisé pour une protection complete des auxiliaires, des circuits de commande et d'autres appareils de mesure et de contrôle.