Mersen - Fusible NH000 gG 500VAC 32A pattes non isolees Double indicateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
4086500083077
Réf. Sonepar
00155330528
Réf. Fournisseur
Z211438
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
NH000
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CC
250 V
pouvoir de coupure nominal
0.032 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
3.1 W
Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH000 500VAC 250VDC 32A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 21mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont à zone de coupure intégrale et utilisés pour la protection des câbles et des équipements.Ils coupent toutes les surintensités, du plus petit courant de fusion jusqu'au pouvoir de coupure.Ils peuvent être utilisés seuls comme éléments de protection.Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles des effets électrodynamiques des très forts courants de court-circuits.