Metrix - Multimètre numérique 6kpts TRMS BASYC

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653005296

Réf. Sonepar

00088300529

Réf. Fournisseur

MTX204-Z

Réf. Commerciale

Metrix

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

0,01 mV

plus petite résolution, tension continue

0,01 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

1 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plus petite résolution, fréquence

0,001 Hz

indication analogique en barres

Non

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

100000 µF

plus petite résolution, capacité

autre

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Oui

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Non

coupe-circuit automatique

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Non

indice de protection (IP)

IP54

Multimètre numérique B ASYC 6KPTS TRMS AC,DC, AC+DC. Calibre de 6V à 1000V DC et 6V à 750V AC 0.5% BP 1kHz, NCV. Calibrede 600µA à 10AAC/DC 0.5% BP 1kHz ; Min/Max et REL. Capacité Résistance, continuité, test diode, Freq.- IP54 CAT III 600V

Les Atouts de l'article:

  • Multimètre compact avec afficheur rétro-éclairé 6000 points TRMS AC+DC
  • Sélection automatique ou manuelle des gammes
  • Détection de tension sans contact
  • Tension basse impédance
  • 1000V
  • Fréquence et raport cyclique
  • Min/Max et mesures relatives
  • Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
  • mA et 10A
  • IP54 / CAT III 600V
  • Livré avec cordons et pile