Metrix - PINCE MULTIMETRE MX350 AC TRMS AC 400A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.05...400 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 26 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653005302
Réf. Sonepar
00088300530
Réf. Fournisseur
MX0350Z
Réf. Commerciale
Metrix
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.05...400 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
26 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Non
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Oui
MX350 Pince multimètre TRMS 400A AC, 600V AC/DC, Resistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 6000 points
- Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
- Diamètre d'enserrage : 26 mm
- Courant AC : 60.00 A / 400.0 A
- Tension AC : 60.00 V / 600.0 V
- Tension DC : 60.0 V / 600.0 V
- Résistance : 600.0 Ω
- Test sonore de continuité, test diode
- 600V CAT III
- Livrée complète avec cordons, piles et sacoche de rangement