Metrix - MEGOHMMETRE 1000V MX 409
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653007412
Réf. Sonepar
00088300741
Réf. Fournisseur
MX0409
Réf. Commerciale
Metrix
indication
numérique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.05...11000 MOhm
indication analogique en barres
Non
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV;11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC; Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm ; Alarme visuelle 6 piles LR6 ; 218x95x63mm;760g ;IP40 ; IEC 61557;IEC 61010;600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 11 GΩ
- Alarme visuelle - rétro éclairage bleu / rouge
- Timer 39mn59 s
- Continuité sous 200 mA
- Résistance 420 kΩ
- Mesure de Tension 700 VAC
- IP 40
- 600V CAT IV