Metrix - TX01 VOLTAGE TESTER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171416556
Réf. Sonepar
00088000183
Réf. Fournisseur
TX0001-Z
Réf. Commerciale
Metrix
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
12...690 V
test de continuité
Oui
type d'essai
2 pôles
indicateur de continuité
optique/acoustique
alimentation en courant
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure
CAT III
TX01 Testeur de tension à leds / V AC-DC jusqu'à 690V / Continuité électrique sonore et visuelle / Repérage de la phase / Autotest appareil et pile / LEDs haute intensité / Pointe de touche amovible Système de rangement du cordon intégré
Les Atouts de l'article:
- Tension AC/DC : 12V à 690 V (7 leds)
- Alarme sonore présence tension > 50 V
- Résistance : 2 kΩ à 300 kΩ (3 leds)
- Continuité sonore
- Pointe de touche amovible
- Autotest intégré
- 600V CAT III