Michaud - Borne ECP-2D pour protection des colonnes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 1
mode de pose - installation au sol
longueur - 1000 mm
largeur - 350 mm
hauteur - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835025516
Réf. Sonepar
00096502551
Réf. Fournisseur
CA205
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
1
mode de pose
installation au sol
longueur
1000 mm
largeur
350 mm
hauteur
215 mm
type
coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
section de câble max.
240 mm²
Borne 2 directions (1 arrivée, 1 départ) pour la coupure ou la protection des réseaux électriques basse tension.
Les Atouts de l'article:
La borne ECP-2D permet une utilisation encastrée ou scellée dans le sol et est équipée d'une serrure triangle à fermeture vissée pour une sécurité optimale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif