Michaud - Coffret H770 C/C Principal Collectif ECP-2D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 1
mode de pose - encastré
longueur - 770 mm
largeur - 350 mm
hauteur - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835025547
Réf. Sonepar
00096502554
Réf. Fournisseur
CA206
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
1
mode de pose
encastré
longueur
770 mm
largeur
350 mm
hauteur
215 mm
type
coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
section de câble max.
240 mm²
Coffret pour ensemble de coupure et de protection 2 directions (1 arrivée, 1 départ) pour la coupure 400A ou la protection 200A
Les Atouts de l'article:
L'esthétique de l'enveloppe du CA206 est homogène avec les gammes REMIC et CIBE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif