Michaud - Borne de coupure et protection 3 directions ECP-3D

Michaud - Borne de coupure et protection 3 directions ECP-3D

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements sortants - 2

  • mode de pose - installation au sol

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 215 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835025578

Réf. Sonepar

00096502557

Réf. Fournisseur

CA305

Réf. Commerciale

Michaud

nombre de raccordements sortants

2

mode de pose

installation au sol

longueur

1000 mm

largeur

350 mm

hauteur

215 mm

type

coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

section de câble max.

240 mm²

Borne 3 directions (1 arrivée, 2 départs) pour la coupure et la protection des réseaux électriques basse tension.

Les Atouts de l'article:

La borne ECP-3D permet une utilisation encastrée ou scellée dans le sol et est équipée d'une serrure triangle à fermeture vissée pour une sécurité optimale.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif