Michaud - Coffret harmonisé - 2 départs H770 ECP-3D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 2
mode de pose - encastré
longueur - 770 mm
largeur - 350 mm
hauteur - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835025608
Réf. Sonepar
00096502560
Réf. Fournisseur
CA306
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
2
mode de pose
encastré
longueur
770 mm
largeur
350 mm
hauteur
215 mm
type
coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
section de câble max.
240 mm²
Coffret pour ensemble de coupure et de protection 3 directions (1 arrivée, 2 départs) pour la coupure 400A ou la protection 200A
Les Atouts de l'article:
L'esthétique de l'enveloppe du CA306 est homogène avec les gammes REMIC et CIBE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif