Michaud - Goulotte GTL double 2x13 modules Lg 1,70 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - fixe monobloc
nombre de modules - 26
longueur - 1700 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835032224
Réf. Sonepar
00096503222
Réf. Fournisseur
FA002
Réf. Commerciale
Michaud
type
fixe monobloc
nombre de modules
26
longueur
1700 mm
largeur
500 mm
profondeur
64 mm
nombre de couvercles
4
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Goulotte GTL double 2x13 modules, longueur 1,70 m. Livrée avec embout de goulotte. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.
Les Atouts de l'article:
La goulotte double permet une fixation directe des tableaux 13 modules du marché et permet également une séparation entre la partie NF C14-100 et la NF C15-100.
Les Atouts de la gamme:
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.