Michaud - Coffret Interrupteur Sectionneur CIS 200A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 1
longueur - 820 mm
largeur - 250 mm
hauteur - 220 mm
type - coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835033993
Réf. Sonepar
00096503399
Réf. Fournisseur
GE001
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
1
longueur
820 mm
largeur
250 mm
hauteur
220 mm
type
coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
section de câble max.
150 mm²
Coffret interrupteur sectionneur 200A. Ce coffret est principalement utilisé pour offrir un moyen de coupure dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Coffret également appelé "Coffret pompiers".
Les Atouts de l'article:
Livré avec 2 boîtes de protection de câbles.