Michaud - SPCM arrivée 400A départ 200A 2 dérivations 6-95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 3
longueur - 430 mm
largeur - 235 mm
hauteur - 170 mm
type - coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835033962
Réf. Sonepar
00096503396
Réf. Fournisseur
GE007
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
3
longueur
430 mm
largeur
235 mm
hauteur
170 mm
type
coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
section de câble max.
240 mm²
SPCM Coffret de sectionnement-protection arrivée 400 A départ 200 A avec 2 dérivations 6-95. Ce coffret sert principalement pour effectuer des dérivations du câble de distribution des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
Les Atouts de l'article:
Les dimensions du GE007 sont identiques à celles d'un distributeur 200A à CPF.
Les Atouts de la gamme:
La gamme PARKELEC propose des solutions innovantes permettant le raccordement d'IRVE via une colonne horizontale.