Michaud - Trousse de 2 liaisons 16² (1 bleue - 1 noire)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 16...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 16...16 mm²
nombre de conducteurs - 1
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835118089
Réf. Sonepar
00096200400
Réf. Fournisseur
J808
Réf. Commerciale
Michaud
section nominale du conducteur câble principal
16...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
16...16 mm²
nombre de conducteurs
1
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
Pack de 2 câblettes de liaison, 1 bleue et 1 noire, de longueur 56 cm et 53 cm, en cuivre de section 16² multibrins souple avec à chaque extrémité une douille en cuivre étamé sertie pour raccordement dans une borne