Michaud - Habillage pour zone attenante de TDC NÉO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 50 mm
numéro RAL - 9003
transparent - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835025943
Réf. Sonepar
00096502157
Réf. Fournisseur
LB012
Réf. Commerciale
Michaud
longueur
400 mm
largeur
250 mm
profondeur
50 mm
numéro RAL
9003
transparent
Oui
L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NEO (ou un tableau de communication NEO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage
Les Atouts de l'article:
Les habillages NEO donnent une apparence moderne de mini-baie de brassage résidentielle au tableau de communication et à sa zone attenante.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.