Michaud - Sachet 4 RJ45 blindées Grd2TV Tableau de com. NÉO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
outil spécial requis - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835028494
Réf. Sonepar
00096502162
Réf. Fournisseur
LB018
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
type de connexion
LSA
outil spécial requis
Oui
adapté à un câble rond
Non
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
gris
Sachet de 4 connecteurs RJ45 blindés de catégorie Grade 2TV s'installant sur les supports RJ45 présents dans les TDC NEO.
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs RJ45 permettent d'augmenter le nombre de prises RJ45 raccordables aux TDC NEO. Ils se mettent en place et se raccordent facilement en un clic.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.