Michaud - TDC NÉO Grd2TV - 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type - fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45 - 8
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835026490
Réf. Sonepar
00096502176
Réf. Fournisseur
LB218
Réf. Commerciale
Michaud
modèle
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type
fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45
8
reception/connexion de ligne
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV
4
type de porte
optionnel
numéro RAL
9003
longueur
250 mm
largeur
250 mm
profondeur
75 mm
Tableau de communication NEO Grade 2 TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties
Les Atouts de l'article:
Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.