Michaud - TDC NEO Grd 3TV 8 RJ45 + amplificateur SAT

Michaud - TDC NEO Grd 3TV 8 RJ45 + amplificateur SAT

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 8

  • nombre de raccordements SAT/TV - 4

  • type de porte - sans

  • numéro RAL - 9003

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835034488

Réf. Sonepar

00096503448

Réf. Fournisseur

LB358

Réf. Commerciale

Michaud

modèle

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45

8

nombre de raccordements SAT/TV

4

type de porte

sans

numéro RAL

9003

longueur

250 mm

largeur

250 mm

profondeur

78 mm

Tableau de communication de la gamme NEO grade 3TV équipé de 8 connecteurs RJ45 avec un amplificateur SAT

Les Atouts de l'article:

Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.

Les Atouts de la gamme:

La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.