Michaud - Coffret S20 nu serrure rectangulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 215 mm
équipement fourni - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835130012
Réf. Sonepar
00096500000
Réf. Fournisseur
N001
Réf. Commerciale
Michaud
type
autre
hauteur
485 mm
largeur
350 mm
profondeur
215 mm
équipement fourni
Non
Coffret S20 nu avec sigle ECLAIR. Constitué d'une cuve et d'une porte à ouverture latérale avec serrure rectangle.
NoticePDF