Michaud - Barrette de coupure de terre haute pour colonne

Michaud - Barrette de coupure de terre haute pour colonne

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - barrette de mise à la terre

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 45 mm

  • profondeur - 64 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835130999

Réf. Sonepar

00096513099

Réf. Fournisseur

N099

Réf. Commerciale

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée

barrette de mise à la terre

longueur

150 mm

largeur

45 mm

profondeur

64 mm

Barrette de coupure de terre. Modèle haut sur plots en porcelaine. Admet un câble principal de 35 mm².

Les Atouts de l'article:

La barette de coupure de terre permet l'ouverture du circuit de terre lors de la mesure de cette dernière.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif