Michaud - Borne CIBE type 2 mono serrure rectangulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 168 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835131699
Réf. Sonepar
00096508550
Réf. Fournisseur
N169
Réf. Commerciale
Michaud
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
monophasé
hauteur
692 mm
largeur
230 mm
profondeur
168 mm
équipement fourni
Oui
Borne CIBE avec panneau amovible type 2 monophasé. Serrure rectangulaire.