Michaud - Disjoncteur de branchement BIPO 60A instantané

Michaud - Disjoncteur de branchement BIPO 60A instantané

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • nombre de pôles (total) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835134614

Réf. Sonepar

00096600550

Réf. Fournisseur

N461

Réf. Commerciale

Michaud

calibre/courant nominal assigné (In)

60 A

nombre de pôles (total)

2

Disjoncteur de branchement différentiel NF. Bipolaire instantané 60 A. Capacité de raccordement : 50 mm² rigide, 35 mm² souple.