Michaud - Disjoncteur de branchement BIPO 45A sélectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
nombre de pôles (total) - 2
caractéristique de déconnexion - sélective
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835134638
Réf. Sonepar
00096600650
Réf. Fournisseur
N463
Réf. Commerciale
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
nombre de pôles (total)
2
caractéristique de déconnexion
sélective
Disjoncteur de branchement différentiel NF. Bipolaire sélectif 15-30-45 A. Capacité de raccordement : 50 mm² rigide, 35 mm² souple.