Michaud - Disjoncteur de branchement BIPO 60A sélectif

Michaud - Disjoncteur de branchement BIPO 60A sélectif

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • nombre de pôles (total) - 2

  • caractéristique de déconnexion - sélective

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835134645

Réf. Sonepar

00096600700

Réf. Fournisseur

N464

Réf. Commerciale

Michaud

calibre/courant nominal assigné (In)

60 A

nombre de pôles (total)

2

caractéristique de déconnexion

sélective

Disjoncteur de branchement différentiel NF. Bipolaire sélectif 60 A. Capacité de raccordement : 50 mm² rigide, 35 mm² souple.