Michaud - Boîtier de connexion 8 directions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 1.5...4 mm²
hauteur - 95 mm
largeur - 78 mm
profondeur - 46 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835142886
Réf. Sonepar
00096020288
Réf. Fournisseur
P288
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de pôles
8
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
1.5...4 mm²
hauteur
95 mm
largeur
78 mm
profondeur
46 mm
Boitier de connexion 8 directions du bus de téléreport. Modèle autonédudant. Destiné à être installé sur un mur ou sur un panneau.