Michaud - Pack panneau S80 avec disjoncteur 60A TRI sélectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 550 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 78 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835008427
Réf. Sonepar
00096500842
Réf. Fournisseur
P359
Réf. Commerciale
Michaud
hauteur
550 mm
largeur
250 mm
couleur
blanc
profondeur
78 mm
Pack composé d'un panneau 250 x 550 et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF TRI sélectif 60A
NoticePDF