Michaud - Pack Panneau LINKY + Disjoncteur 60A sélectif

Michaud - Pack Panneau LINKY + Disjoncteur 60A sélectif

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 52 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835343849

Réf. Sonepar

00096514384

Réf. Fournisseur

P384

Réf. Commerciale

Michaud

hauteur

225 mm

largeur

250 mm

couleur

blanc

profondeur

52 mm

Pack composé d'un panneau de comptage grande profondeur et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF bipolaire sélectif 60A