Michaud - Habillage panneau 250x225 LINKY+disjoncteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835144743
Réf. Sonepar
00096514474
Réf. Fournisseur
P474
Réf. Commerciale
Michaud
matériau
plastique
hauteur
225 mm
largeur
250 mm
couleur
blanc
profondeur
100 mm
transparent
Oui
Habillage pour panneau 250x225 monophasé ou panneau universel. Une fenêtre permet l'accès au compteur et au disjoncteur.
Les Atouts de l'article:
Avec porte transparente